イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 草よけ/保護用品
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ゴミネット
ダイオネット1212 2m×50m 黒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
18864993
品番
417181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
約12mmの防風・防鳥・防獣ネット。
用途
<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、鳥よけに・・・
色
黒
長さ(m)
50
幅(m)
2
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-4909
防風率(%)
52
目合い(mm)
12
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※人や重量物を支えるような目的には向きません。
※設置の際、枝、ボタン、その他突起部に引っかかってネットが破れやすいのでご注意ください。
※強風の際は飛ばされないようにお気をつけください。
※極端に高温になる環境でのご利用はおやめください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※本製品は消耗品です。劣化、破損の際はお取替えください。
※個人宅への配送は出来ません。