用途屋内用
セット内容(器具本体)EL-LH-N21101A、(ライトユニット)EL-LU21543WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ一般タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)11.1
本体質量(kg)1
参考/旧型式MY-N215231A/WW AHTN
色温度(K)3500
製品形状ウォールウオッシャ器具
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1380
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵