ASK-VHK23 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 18865053

ASK-VHK23 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 18865053 ASK-VHK23 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 18865053

刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18865053 品番ASK-VHK23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。

用途
牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
仕様標準刃+細目刃セット 全長×全幅W×全高(mm)258×230×105 付属品取付けKIT、刃保護カバー 質量(kg)1.7(ギヤケース含む) 減速比(上刃)1:18.8、(下刃)1:13.5 外観アルミ(A5052) 適合エンジン型式推奨23cc〜 減速方法逆回転ギヤ減速 適合替刃SK-1815N、SK-2824N
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18865053 ASK-VHK23 89295945 ASK-V23 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック) 1個 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
草刈
その他業種

一般的な草刈り刃に比べ確かに石の飛び散りは少ないが、とにかく重いので扱いにくい、刈払機の重心を変更する必要がある。重いのは問題です

2人が参考にしています
対象商品:
89295945
2023-03-23
用途:
事業用地の刈り払い
有限会社精信総業 様

エンジン刈払機・推奨23cc〜ということですが、電動刈払機・22ccエンジン式と同等パワーのものに装着し使用してみましたが、過負荷により数分ともたずブレイカーが働いてしまいました。電動機では注意が必要のようです。
 しかしながら、使い心地は良く安心感をもって使えそうです。
何とか使用できるように試行錯誤したいところです。

2人が参考にしています
2022-07-19
用途:
車が近くを通る道路際の草刈りに使用
その他業種

26ccの2stエンジン刈払機に取り付けて、U字ハンドルを前にずらしてバランスをとり、両肩掛けハーネスに掛ければ、平地を刈るには重さは気になりません。
 草刈り3回くらいで回転歯を外して、灯油を染み込ませた古布で、グリスと草の破片がへばりついた汚れを取って、回転歯をヤスリで研いでいます。サンダーはあるのですが、余計に削れ過ぎるといけないので手作業で研いでいます。
 歯をセットした後は、食用油(米油)をさして、生分解グリスをグリスガンを使って注入しています。(刈りながらグリスを撒き散らしていて、用水路近くの草刈りもするため、)  
 グリスニップルはM6×1.0で、アイデックさんへメールで問い合わせたらすぐに返事が来ました。
 回転歯を研いで油をさしてグリスアップすれば、回転歯の音も大きくなく、エンジンの回転数も上げなくて良く切れるので燃費も悪くないです。
 車が近くを通る道路際の草刈りに最適ですよ。

6人が参考にしています
対象商品:
89295945
2021-06-09
用途:
庭の草刈ほか

使用エンジンはスチールのコンビでパイプは25.42の径です。スペーサーパイプは入らないので、そのままスクエアギアをセットして締め付けると、ロック出来ない。過剰な締め付け防止のための当たり止め部分を削りおとして、ようやくしっかりセット出来た。
改善を望みます。 スチールのコンビエンジンはスチールは、27.2ccの排気量だが、負荷が
大きい感じ、カルマーのみを、電気ドリルで潤滑油を塗布しながら15分ほど高速でアイドリング回転させると、当たりが出るとともに軽い回転になってきた。
実作業にしようすると、重量は感じるが、飛び石が気にならず、他の植木を傷つけないことが気に入った。
が、

4人が参考にしています
対象商品:
89295945
2019-05-30
用途:
道路除草工事
長谷川電設工業有限会社 様 (建設業・工事業)

小石等の飛散防止に抜群の威力を発揮します。全体の重量が少し重いかも?

対象商品:
89295945
2021-10-19
用途:
草刈り
システム ナカ 様 (サービス業)

小石があるところで使う予定ですが試しに使いました。思ったより重量があり振る作業では不可でした。軽量化が出来たら最高でしょうか>

1人が参考にしています
対象商品:
89295945
2019-07-15
用途:
田んぼの草刈に使用。
有限会社 日野通信 様 (農・林・水産業)

少し重くなったが、石飛びや跳ね返りが無く、作業しやすいです。

対象商品:
89295945
2020-10-10
用途:
草刈り
有限会社佐川工務店 様

小石が飛び散らないので安心して草刈り作業ができます。ただし重いので、ハンドル、肩ベルトフックの位置をずらしてバランスをとっても疲れます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする