●※画像はイメージです。

MY-LS410631/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865196 MY-LS410631/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用 三菱電機 18865196

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 高天井用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)10000 定格消費電力(W)54.4 光源色白色 注文コード18865196 品番MY-LS410631/WAHTN
参考基準価格(税別)¥101,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は明るさ・定格消費電力・光源色など32種類から選べます 他の種類を見る
用途屋内用 仕様高天井用 セット内容(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU41063W AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) タイプ人感センサ 高出力タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)54.4 本体質量(kg)1 参考/旧型式MY-LS410531/W 2AHTN 機能人感センサ付 色温度(K)4000 製品形状トラフタイプ 光源色白色 入数1セット 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)9750 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする