用途屋内用
仕様高天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-LS40701、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 一般タイプ 集光
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.3
本体質量(kg)1
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状トラフタイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)40形(5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵