光
光の 店舗運営用品
光の キャッシャー/レジ・会計用品
光の 募金・投書箱・貴名受け
貴名受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18865377
品番
KU3200-5
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
用途
貴名受
トラスコ品番
828-9330
材質
アクリル
幅(mm)
98
高さ(mm)
123
質量(g)
136
奥行(mm)
85