槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック外装・ボディーパーツ
槌屋ヤックの トラック用ミラー
槌屋ヤックの トラック用サイドミラー
エアロクリージングミラーブラック ショート
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18865717
品番
CV-312
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。
距離感をつかみやすい平面鏡。
材質
ABS(黒塗装)、スチール
高さ(mm)
155
材質(本体)
ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)
質量(g)
約712
タイプ
ショート
外径×高さH(Φmm×mm)
270×155
本体質量(g)
約830
材質(ベース)
ABS(黒塗装)鉄(電着塗装)
質量(g/個)
約830
取付ピッチ(mm)
Φ20〜32
主材質
ABS(黒塗装)、スチール
取付径(Φmm)
20〜32
鏡面寸法(mm)
140×200