Benry
Benryの 簡易ロック・ガード
Benry カギつきロックマン2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブロンズ
注文コード
18865727
品番
SB-LM-20B-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
窓用補助錠の決定版!上枠・下枠どちらでにも取り付け可能。
換気扇やウィンドーエアコン設置での半開き戸締りにも活用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×55
色
ブロンズ
材質
本体:亜鉛ダイキャスト・塗装仕上げ、押し板:天然ゴム、カギ:ABS樹脂、カバーキャップ:ABS樹脂、ヒモ:アクリル
取付可能寸法(mm)
27〜43
トラスコ品番
835-9896
注意
※外側の窓枠とかまちの間、又は水返し桟との間に差し込んで、金具をサッシに押し付けながらつまみを回します。