NewHikari クローム首長ブラケット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18865779 品番 SH-PB13LE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。

呼称Φ13 仕様 形状直止 寸法A(mm)13.2 寸法E(mm)33 寸法C(mm)52 材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865797
2023-12-21
用途:
タオルかけにしました

ホームセンターで購入したプラのタオル掛けを使っていましたが、壊れて本品でタオル掛けにしてみました。プラのものより品が良く出来上がり満足しています。

対象商品:
18865833
2023-03-23
用途:
内装工事

この類の商品はメーカーにより価格差がある。物は変わらないのに。その中では一番良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする