SH-PB16LE NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865797

SH-PB16LE NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865797
SH-PB16LE NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865797

NewHikari クローム首長ブラケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼称Φ16
形状直止
内容量1個注文コード18865797品番SH-PB16LE
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。

呼称Φ16仕様形状直止寸法A(mm)16.2寸法E(mm)37寸法C(mm)58材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865797
2023-12-21
用途: タオルかけにしました

ホームセンターで購入したプラのタオル掛けを使っていましたが、壊れて本品でタオル掛けにしてみました。プラのものより品が良く出来上がり満足しています。

対象商品 : 18865833
2023-03-23
用途: 内装工事

この類の商品はメーカーにより価格差がある。物は変わらないのに。その中では一番良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする