SH-PB19LT NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865824

※サンプル画像(これは「止」の画像です)

SH-PB19LT NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865824
SH-PB19LT NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari 18865824

NewHikari クローム首長ブラケット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼称Φ19
形状直通
内容量1個注文コード18865824品番SH-PB19LT
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

最もオーソドックスなパイプ取付金具。
取付用木ねじ付属。

呼称Φ19仕様形状直通寸法A(mm)19.2寸法E(mm)44寸法C(mm)65材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865797
2023-12-21
用途: タオルかけにしました

ホームセンターで購入したプラのタオル掛けを使っていましたが、壊れて本品でタオル掛けにしてみました。プラのものより品が良く出来上がり満足しています。

対象商品 : 18865833
2023-03-23
用途: 内装工事

この類の商品はメーカーにより価格差がある。物は変わらないのに。その中では一番良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする