- ジップロック スタンディングバッグ 旭化成ホームプロダクツ 18865866 - ジップロック スタンディングバッグ 旭化成ホームプロダクツ 18865866 - ジップロック スタンディングバッグ 旭化成ホームプロダクツ 18865866

ジップロック スタンディングバッグ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(8枚) 注文コード18865866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ジップロックがリニューアル!
明け口のセンターにつまみやすいOpen Tab (大きなつまみ)がついて、開けやすい!ぬれた手でも冷凍室から取り出した直後でもすぐに開けられます。
書き込みラベルを上の方に配置し、スッキリと中身が見やすいデザイン。
冷凍保存から電子レンジ解凍まで、幅広く使えます。
機能の違う2本のジッパーでしっかり密封。
ぬれた指でもつまみやすい滑り止め。
指先感覚で「パチパチ閉まる」がわかるウルトラジッパー。
大きなマチ(約8.8cm)で自立し、液体物に便利。
横長の形状だから食品の出し入れがしやすい。
立てて使えるので、庫内がスッキリ。

寸法(幅W×高さH)(mm)268×143 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.06 タイプ家庭用 使用温度範囲(℃)-70〜+100 色(ジッパー)ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18865857
2020-10-19
用途:
微生物の保存
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様 (教育・研究機関)

試験管がちょうど入りいい感じ。
袋が明けやすく、閉じやすい!

対象商品:
18865857
2020-04-08
用途:
液体の多い食品を冷凍するとき
その他業種

従来のジップロックと違いスタンディングタイプの為入れやすく横幅があるので冷凍状態でも取り出しやすい

対象商品:
18865857
2019-05-29
用途:
家庭用に使用

材質自体丈夫なため何回も使用可能ですが、ファスナーの端が強度不足なため洗浄を繰り返すと真っ先に破れます。ひと工夫欲しいです。

対象商品:
18865857
2018-07-04
用途:
スープ類の保存、持ち運び
サービス業

汁漏れも無く、立てれるので、すっきり収納できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする