用途屋内用
仕様中天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU42543WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 一般タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)16.5
本体質量(kg)1
参考/旧型式MY-VS425333/WW AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)3500
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)2500
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2420
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵