MY-VS450403/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18866255

●※画像はイメージです。

MY-VS450403/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18866255
MY-VS450403/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用 三菱電機 18866255

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 中天井用

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200定格消費電力(W)26.4光源色温白色注文コード18866255品番MY-VS450403/WWAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
用途屋内用仕様中天井用セット内容(器具本体)EL-LH-VS41502、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ 省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.4本体質量(kg)1参考/旧型式MY-VS450303/WW AHTN機能人感センサ付色温度(K)3500製品形状逆富士タイプ 150幅光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4900ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする