用途屋内用
仕様中天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41503、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1250
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 高出力タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)54.4
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-VS410535/N 2AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)10000
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵