FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の ロープ、ヒモ
FUKUTOKU(福徳産業)の ナイロンテグス・タコ糸
イザナス440
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18866689
品番
218-L
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
強くて非常にしなやか。有機繊維としては最高レベルの強度、弾性率を有します。耐刃性・耐摩耗性に優れている。
太さ(Φmm)
10
長さ(m)
0.2
材質
ポリエチレン100%
色
白
質量(g)
23
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応