FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
てくびショート薄手スベリドメ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5双)
注文コード
18866759
品番
370-5P-L
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手首が短い薄手タイプの手袋にビニールのすべり止め付、袖が気にならない、吸湿性が良い手袋です。
サイズ
L
全長(cm)
20
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:純綿、すべり止め:塩化ビニール
色
白
質量(g)
40/双
質量(g/ダース)
480
ゲージ数
10
入数(双)
5
用途
軽作業、荷物運搬に最適
トラスコ品番
787-1163
RoHS指令(10物質対応)
対応