用途屋内用
仕様中天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-VS42301、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 高演色タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.6
本体質量(kg)1.3
参考/旧型式MY-VS430374/N AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2830
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵