油性サインペン ピースマーカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18867784 品番PA121T.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

いろんな素材にスラスラ書ける!速書きしてもカスレにくい。いろんな素材に筆記可能な油性マーカー。極細+細字のツインタイプ。溶剤にアルコールを使用してるため身体にも安全な油性サインペンです。描線幅0.4mm/0.9mm。

タイプツイン 線幅(mm)極細0.4/細0.9 インク色 インク油性 色(軸) 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細+細字丸芯 トラスコ品番792-3881 エコマーク認定認定 入数1本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 171

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45981426
2022-06-24
用途:
紙に記入
医療・福祉・介護関連業

マッキーよりにじみにくい気がするので愛用しています。

対象商品:
18867793
2022-02-18
用途:
物品整理

良く書けるし,長期間使えるし,太さも2種類あって,とても良いサインペンです.

対象商品:
18867784
2020-12-12
用途:
プラスティック面に書きたいから。
その他業種

こちらの商品は、実店舗での取り扱いがほとんど無く、ネット販売で購入。取り扱いがあって大変助かりました。
商品は、ゼブラのマッキーとは全然違い、染料の乗りが良く、掠れません。特にプラスティック面に書き込む蔡には、最高に良いです。ゼブラのマッキーでは、掠れて使いものにならないです。今度は、他の色や本数を増やして購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18867793
2019-09-24
用途:
マーキングなど

同社のプロッキーの油性版です。発色がしっかりしていて臭いもキツくなく愛用しています。
なかなか取り扱いが少ないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする