用途屋内用
仕様中天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU42043N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 一般タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)13.2
本体質量(kg)1.2
参考/旧型式MY-HS420332/N AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状笠付タイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1960
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵