用途屋内用
仕様人感センサ 高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU44047N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)25.5
本体質量(kg)1.1
参考/旧型式MY-VS440372/N AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)3480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵