用途屋内用
仕様人感センサ 省電力タイプ グレアカットAB
セット内容(器具本体)EL-LH-VS41501、(ライトユニット)EL-LU45042N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.5
本体質量(kg)1.1
機能人感センサ付
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ リニューアルサイズ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵