フォトルカボード(ボードマーカーセット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法(mm)【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200 タイプホワイトB 注文コード18871065 品番BS-502S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

「フォトルカボード」は一人で撮影する事ができ、持ち運びに便利でスマートな両面型の撮影黒板です。
アームの軸部は270°回転可能で角度の調節もできますので、手持ち撮影としての使用法のほか
撮影対象物付近の安定した場所に置いて従来の撮影用黒板のように使用することができます。
表面の低反射フィルムにより、撮影時の光の反射を軽減します。

寸法(mm)【板面】133×147、【記入面】99×143【収納ケース】285×200 アーム長さ(mm)190〜545 サイズ タイプホワイトB 付属品ボードマーカー細字(板面対応色)×1本、収納ケース、クリーニングクロス 材質(板面)プラスチック、低反射スチール、(アーム)アルミ 厚さ(mm)2 穴径(mm)(上部)4
注意
※ボードマーカー黒を小サイズの板面に取り付ける場合は後端部の細い箇所を挟んで下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする