用途屋内用
仕様人感センサ 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-VS42300、(ライトユニット)EL-LU47043D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43
本体質量(kg)1.3
参考/旧型式MY-VS470331/D AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)6500
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6650
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵