MY-LS420430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871706

●※画像はイメージです。

MY-LS420430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871706
MY-LS420430/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付 三菱電機 18871706

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光源色昼光色注文コード18871706品番MY-LS420430/DAHTN
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
屋内用
仕様人感センサ 一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-LS40700、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)13.4本体質量(kg)0.8参考/旧型式MY-LS420330/D AHTN機能人感センサ付色温度(K)6500製品形状トラフタイプ光源色昼光色入数1セット明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※送り接続による点灯制御の連動はできません。

※器具内送り配線はできません。

※ガードと吊具の併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする