用途屋内用
仕様人感センサ 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU43043L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.2
本体質量(kg)1.2
参考/旧型式MY-HS430330/L AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)3000
製品形状笠付タイプ
光源色電球色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2940
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵