神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の サニタリー商品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオル掛け
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の タオルバー
タオル掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18872988
品番
SK-ST-1
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
(丸パイプ)ステンレス、(受金具)亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×55
仕上
(丸パイプ)磨き、(受金具)クロームメッキ
棒径(Φmm)
16