神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
SH型集合郵便受箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18873112
品番
SK-110H
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
10戸用
構成
5段2列
材質
ステンレス(SUS304)
型式
SH-10
厚さ(mm)
本体/0.7、背板/0.5
質量(kg)
約15.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
858×494×300