用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU43044N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
本体質量(kg)2.3
参考/旧型式MY-N430340/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状学校用 黒板灯
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3120
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵