●※画像はイメージです。

MY-N450440/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機 18873876 MY-N450440/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機 18873876

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18873876 品番 MY-N450440/NAHTN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 セット内容(器具本体)EL-LHN41100、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)32.2 本体質量(kg)2.3 参考/旧型式MY-N450340/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5060 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする