用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LH-B42204、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×1235
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.2
本体質量(kg)6.2
参考/旧型式MY-B450346/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状学校用 黒板灯
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4940
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵