用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42043L AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形(直付・吊下兼用形)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)13.1
本体質量(kg)2.4
参考/旧型式MY-X420331/L AHTN
色温度(K)3000
製品形状学校用 スクールファイン
光源色電球色
入数1セット
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1680
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵