精製ヒマシ油

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード18874388 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手作り化粧品の材料にご使用いただけます。

成分ヒマシ油100% 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:341

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18874388
2017-12-05
用途:
材料用
サービス業

最近、近くに売っていないのでとても重宝します。またリピートします。

対象商品:
18874388
2017-01-31
用途:
アーユルヴェーダ
その他業種

アーユルヴェーダのパックに使用。
安く容量も多いのでお得感があります。
次回もこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする