用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU45040N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
本体質量(kg)2.4
参考/旧型式MY-VC450303/N AHTN
清浄度6
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵