●※画像はイメージです。

MY-BC410631/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875276 MY-BC410631/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応 三菱電機 18875276

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 明るさ(Lm)10000 定格光束(Lm)8800 定格消費電力(W)54.3 注文コード18875276 品番MY-BC410631/NAHTN
参考基準価格(税別)¥124,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は明るさ・定格光束・定格消費電力など36種類から選べます 他の種類を見る
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 仕様高出力タイプ セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー強化ガラス(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)54.3 本体質量(kg)7.9 参考/旧型式MY-BC410531/N 2AHTN 清浄度6 色温度(K)5000 製品形状220幅 アルミ枠・透明ガラスタイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)10000 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8800 アルミ(アルマイト仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする