TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18875316
品番
TS136GY3#NW1
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
寸法L(mm)
300
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ホワイト
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。