TS136GY6R#SS6 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875386

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18875386 品番TS136GY6R#SS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。

寸法L(mm)600 材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ハーベストキャメル 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18875386 TS136GY6R#SS6 19641503 TS136GY6R#SY インテリア・バーF I型 TOTO インテリア・バーF I型 TOTO 1個 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする