※使用例

TS136GY8R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875395 TS136GY8R#NW1 インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ TOTO 18875395

インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18875395 品番 TS136GY8R#NW1
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。

寸法L(mm)800 材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ホワイト 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする