TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Iタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18875404
品番
TS136GY8R#SS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
寸法L(mm)
800
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色
ハーベストキャメル
握り径(Φmm)
32
タイプ
ソフトメッシュタイプ
シリーズ
インテリア・バーFシリーズ
耐荷重
(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18875404
TS136GY8R#SS6
19641519
TS136GY8R#SY
インテリア・バーF I型
TOTO
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)