インテリア・バーFシリーズ(ソフトメッシュタイプ・3本ねじ固定)Lタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18875422 品番TS136GLY64#SS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
逆勝手でも使用できます。

寸法L1(mm)600 寸法L2(mm)400 材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂 ハーベストキャメル 握り径(Φmm)32 タイプソフトメッシュタイプ シリーズインテリア・バーFシリーズ 耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
注意
※インテリア・バー Fシリーズの表面はシンナーなどの溶剤でふかないでください。変色や割れをを起こすおそれがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18875422 TS136GLY64#SS6 19641458 TS136GLY64#SY インテリア・バーF Lタイプ TOTO インテリア・バーF Lタイプ TOTO 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする