●※画像はイメージです。
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 クリーンルーム向け 40形 埋込形 清浄度クラス6対応
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18875441
品番
MY-BC470402/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥117,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・定格光束・定格消費電力
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
用途
工場・倉庫 クリーンルーム向け
仕様
省電力タイプ
セット内容
(器具本体)EL-LH-BC42202、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
カバー
強化ガラス(乳白)
取付
埋込形
形
40
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
36.3
本体質量(kg)
7.9
参考/旧型式
MY-BC470302/N AHTN
清浄度
6
色温度(K)
5000
製品形状
220幅 アルミ枠・乳白ガラスタイプ
光源色
昼白色
入数
1セット
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4490
枠
アルミ(アルマイト仕上)
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません