用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU47040N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
カバー強化ガラス(透明)
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
本体質量(kg)8.7
参考/旧型式MY-BC470303/N AHTN
清浄度6
色温度(K)5000
製品形状220幅 ステンレス枠・透明ガラスタイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6070
枠ステンレス(白色仕上)
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵