用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42204、(ライトユニット)EL-LU45043N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
カバー強化ガラス(乳白)
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.2
本体質量(kg)8.7
参考/旧型式MY-BC450334/N AHTN
清浄度6
色温度(K)5000
製品形状220幅 ステンレス枠・乳白ガラスタイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3380
枠ステンレス(白色仕上)
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵