用途工場・倉庫 HACCP向け
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-BC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
カバー帯電防止アクリル(透明)
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
本体質量(kg)7
参考/旧型式MY-BC470330/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバータイプ
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6210
枠ステンレス(白色仕上)
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵