代表画像

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)2000 光源色昼白色 タイプ一般タイプ 注文コード18875958 品番EL-LU42043NAHTN
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は明るさ・光源色・タイプなど96種類から選べます 他の種類を見る
タイプ一般タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)13.1 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2000 入数1台 明るさ(Lm)2000 調光方式段調光形(100%、70%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする