三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
昼白色
タイプ
一般タイプ
注文コード
18876019
品番
EL-LU42543NAHTN
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
16.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
2500
入数
1台
明るさ(Lm)
2500
調光方式
段調光形(100%、70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。