三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
昼白色
タイプ
一般タイプ 集光
注文コード
18876055
品番
EL-LU42544NAHTN
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
一般タイプ 集光
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
16.4
色温度
5000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1台
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2500
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。