画像準備中

Myシリーズ ライトユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 明るさ(Lm)4000 光源色昼白色 タイプ高演色タイプ 注文コード18876326 品番EL-LU44047NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は明るさ・光源色・タイプなど96種類から選べます 他の種類を見る
タイプ高演色タイプ シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)25.2 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)3480 入数1台 明るさ(Lm)4000 調光方式段調光形(100%、70%) 演色指数(Ra)93 調光の可否
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。

※壁直付の場合、ガードの装着はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする