三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
光源色
温白色
注文コード
18876685
品番
EL-LU47040WWAHTN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
省電力タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
36.3
色温度
3500
色温度(K)
3500
光源色
温白色
入数
1台
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
6620
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※
※壁直付の場合、ガードの装着はできません。