三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
Myシリーズ ライトユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
光源色
電球色
定格消費電力(W)
16.4
注文コード
18876868
品番
EL-LU42543LAHZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色・定格消費電力
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
一般タイプ
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
定格消費電力(W)
16.4
色温度
3000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
入数
1台
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2320
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。